オカモト
ビニールテープ No.471
・豊富なカラーバリエーション
・電気絶縁性に優れています
・安心の日本製
・JIS認証品
・脱鉛タイプ
・RoHS2対応
用途
電気用
基材
ポリ塩化ビニル
テープ厚さ(mm)
0.2
全64種類を絞り込む
色
選択してください
灰
白
緑
赤
透明
青
黄
黒
テープ幅(mm)
19
38
50
テープ長さ(m)
10
20
内容量
1ケース(4巻×20本)
1ケース(5巻×20本)
1ケース(10巻×20本)
1巻
64種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55185499
No.471
1ケース(10巻×20本)
黄
19
10
ゴム系
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82379170
No.471
1巻
緑
38
20
天然ゴム系
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
55185508
No.471
1ケース(10巻×20本)
赤
19
10
ゴム系
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82379231
No.471
1巻
灰
50
20
天然ゴム系
¥
809
¥
890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55185517
No.471
1ケース(10巻×20本)
青
19
10
ゴム系
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82379389
No.471
1巻
白
50
20
天然ゴム系
¥
809
¥
890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55185526
No.471
1ケース(10巻×20本)
緑
19
10
ゴム系
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82379590
No.471
1巻
透明
50
20
天然ゴム系
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
55185535
No.471
1ケース(10巻×20本)
白
19
10
ゴム系
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82379626
No.471
1巻
赤
19
10
天然ゴム系
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55185544
No.471
1ケース(10巻×20本)
黒
19
10
ゴム系
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82379687
No.471
1巻
青
19
10
天然ゴム系
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55185560
No.471
1ケース(10巻×20本)
灰
19
10
ゴム系
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82379705
No.471
1巻
灰
38
20
天然ゴム系
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
55185569
No.471
1ケース(10巻×20本)
透明
19
10
ゴム系
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82379730
No.471
1巻
白
19
20
天然ゴム系
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55185578
No.471
1ケース(10巻×20本)
黄
19
20
ゴム系
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82379915
No.471
1巻
灰
19
20
天然ゴム系
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
55185587
No.471
1ケース(10巻×20本)
赤
19
20
ゴム系
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82380168
No.471
1巻
黄
50
20
天然ゴム系
¥
809
¥
890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55185596
No.471
1ケース(10巻×20本)
青
19
20
ゴム系
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82380256
No.471
1巻
緑
50
20
天然ゴム系
¥
809
¥
890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55185605
No.471
1ケース(10巻×20本)
緑
19
20
ゴム系
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82380265
No.471
1巻
黒
38
20
天然ゴム系
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
55185614
No.471
1ケース(10巻×20本)
白
19
20
ゴム系
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82380351
No.471
1巻
灰
19
10
天然ゴム系
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
55185630
No.471
1ケース(10巻×20本)
黒
19
20
ゴム系
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82380360
No.471
1巻
黒
50
20
天然ゴム系
¥
809
¥
890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55185639
No.471
1ケース(10巻×20本)
灰
19
20
ゴム系
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82380369
No.471
1巻
赤
38
20
天然ゴム系
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
55185648
No.471
1ケース(10巻×20本)
透明
19
20
ゴム系
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82380405
No.471
1巻
白
38
20
天然ゴム系
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
55185657
No.471
1ケース(5巻×20本)
灰
38
20
ゴム系
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82380466
No.471
1巻
白
19
10
天然ゴム系
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
55185666
No.471
1ケース(5巻×20本)
黒
38
20
ゴム系
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82380527
No.471
1巻
黄
19
10
天然ゴム系
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55185675
No.471
1ケース(5巻×20本)
黄
38
20
ゴム系
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82380685
No.471
1巻
青
38
20
天然ゴム系
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
55185684
No.471
1ケース(5巻×20本)
赤
38
20
ゴム系
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82380877
No.471
1巻
黒
19
20
天然ゴム系
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55185700
No.471
1ケース(5巻×20本)
白
38
20
ゴム系
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82380886
No.471
1巻
透明
38
20
天然ゴム系
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
55185709
No.471
1ケース(5巻×20本)
緑
38
20
ゴム系
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82380999
No.471
1巻
緑
19
20
天然ゴム系
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
55185718
No.471
1ケース(5巻×20本)
青
38
20
ゴム系
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82381157
No.471
1巻
赤
50
20
天然ゴム系
¥
809
¥
890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55185727
No.471
1ケース(5巻×20本)
透明
38
20
ゴム系
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82381175
No.471
1巻
青
50
20
天然ゴム系
¥
809
¥
890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55185736
No.471
1ケース(4巻×20本)
灰
50
20
ゴム系
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82381297
No.471
1巻
黒
19
10
天然ゴム系
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません