曜日別特売
No.471 ビニールテープ No.471 オカモト 82380265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビニールテープ No.471

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1巻
色黒
テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)20
内容量1巻注文コード82380265品番No.471
販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

・豊富なカラーバリエーション
・電気絶縁性に優れています
・安心の日本製
・JIS認証品
・脱鉛タイプ
・RoHS2対応

用途
電気用
色
黒
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
20
粘着剤
天然ゴム系
基材
ポリ塩化ビニル
テープ厚さ(mm)
0.2
引張強度(N/25mm)
80.4
粘着力(N/25mm)
4.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする