セメダイン
配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテ 虫よけ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200g×10個)
1箱(200g×10個)
¥11,980
1個(200g)
¥1,298
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200g×10個)
注文コード
82383230
品番
HC-019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
気になるすきまを埋めるだけ!
成型しやすい、ねんど状パテです。
不乾性タイプなので固くならず、手直し簡単です。
防虫成分入り(ペルメトリン使用)
適用害虫:ユスリカ・チョウバエ
用途
1配管まわりのすきま埋めに適しています。
例:エアコン配管の壁穴のすきま(冷気・虫・ホコリ対策)、給湯器や水道管の壁貫通部のすきま充てん
2キッチン・水回りのすきま補修に適しています。
例:流し台の排水管と床・壁のすきま埋め、洗面台・浴室の配管穴まわりの防臭・防虫対策
3虫・におい対策のすきま封止に適しています。
例:エアコン配管穴からの虫侵入を防ぐための充てん、排水口まわりのすきまから上がる下水臭対策
使用方法
1事前に油、ほこり、さびなどの汚れを落とし、水分はよく乾かす。
2パテをまるめたり棒状にして、充てん箇所の形状に合わせる。
3すきまが残らないようによく押さえつけ、表面をならす。
容量(g)
200(10個組)
危険物の数量
2kg
色
白色
標準使用量
1部屋に200g迄
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
特性
虫よけ薬剤ペルメトリン配合
適合用途
【適用害虫】ユスリカ・チョウバ
注意
※本品は一般家庭用です。業務用ではありません。
※忌避剤入りの為、ポリ手袋を使用する。
※使用後も直接パテに触れないよう注意する。
※適用害虫:ユスリカ・チョウバエ
※殺虫剤ではない。
※衛生害虫を対象とした医薬品ではない。
※忌避効果の持続性は使用環境により異なる。
※木材等に使用するとシミになる為、施工前に目立たないところで確認する。
※使用方法を守り、定められた用途以外には使用しない。
※用法用量に従って使用する。
※乳幼児を含む子供や小動物、ペットが触れないところに使用・保管する。
※鑑賞魚等のいる水槽に本品が入らないようにする。
※パテには虫よけ成分が含まれているので、使用時は付属の手袋をつけ内容物に直接触れないようにする。誤って触れた場合は石けん水でよく洗う。
※使用に際しては、換気を良くする。
※飲み込んだ場合、口をすすぐこと。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※使用後は石けん水で手をよく洗う。
※熱のかかるところ(煙突・風呂釜)などには使用しない。
※屋外で使用しない。
※食品、食器、飼料等にパテが触れないようにする。
※キッチン下へ使用する場合、同じ空間に調理具・食器・食品を置かない。
※飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮膚に触れる用途、水中に浸漬される用途には使用できない。
※貴金属・高価格品の穴埋めには使用できない。
※万一、身体に異常を感じた場合は、本品がペルメトリン(ピレスロイド系薬剤)を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※本品の仕様及び外観は改良等の為、お客様に予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客様ご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。