むさし販売
FRP鉄ネジローラー(脱泡用)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ローラーサイズ・使用ハンドル・芯径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
ローラーサイズ(inch)
2
使用ハンドル
Φ4.5専用
芯径(mm)
10
注文コード
82385427
品番
SF【ワケあり】
在庫数量:残り9点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,698
バスケットに入れる
鉄ローラーは、ローラー表面を螺旋状(ネジ型)に切り込みを入れ脱泡します。樹脂が固着した時は、火で焼けば再び使用出来ます。
用途
FRP用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
芯径(mm)
10
使用ハンドル
Φ4.5専用
ローラーサイズ(inch)
2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
ローラーセット
主な用途
脱泡用