PS-7710V【ワケあり】 ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 82385576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-7710V【ワケあり】 ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 82385576
PS-7710V【ワケあり】 ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 82385576
PS-7710V【ワケあり】 ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 82385576
PS-7710V【ワケあり】 ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 82385576
PS-7710V【ワケあり】 ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 82385576

ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
82385576
品番
PS-7710V【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥43,690販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)アウトレット
¥37,980¥26,980

耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当)
閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。
ディレードアクション機能付はオプション。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ホワイト
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
ドア:31~120以下
適合寸法(mm)
ドア:DW801~1200×DH1801~2400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする