ジャパックス
豊川市指定ゴミ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・対象・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10枚)
容量(L)
45
対象
可燃
注文コード
82385786
品番
OT49【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
アウトレット
¥299
¥
249
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(L)
45
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
厚口
持ち手
なし
対象
可燃
対象地域
豊川市