曜日別特売
NSPA315【ワケあり】 NSパス 東リ 82385960

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSパス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1巻(20m)
質量(kg)
2.8/ケース
注文コード
82385960
品番
NSPA315【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98014,980

エアコンからの排水をスムーズに流すための部材。マンションのバルコニーや、廊下などに使用。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
2.8/ケース
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
塩化ビニル
種類
エアコン排水用部材
寸法
全厚3.7mm(凸部)、2.5mm(端部)、45mm(幅)×20m(長さ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする