KP-50【ワケあり】 おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品] 82386538

KP-50【ワケあり】 おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品] 82386538
KP-50【ワケあり】 おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品] 82386538
KP-50【ワケあり】 おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品] 82386538
KP-50【ワケあり】 おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品] 82386538
KP-50【ワケあり】 おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品] 82386538
KP-50【ワケあり】 おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品] 82386538

おくだけ吸着ロングマット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
900×6000
ライトグレー
注文コード
82386538
品番
KP-50【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,98014,980

長いサイズで一気に敷けるロングマット。
裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。
ハサミで手軽にカットできます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(mm)
900×6000
厚さ(mm)
4
ライトグレー
質量(g)
3070
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
ロングマット
材質
表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする