山田利
メイクパフ・スポンジクリーナー 無香料・無着色 10本入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
82405307
品番
TO-053A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
化粧品のパフやファンデーションの汚れを速やかに落とします。パウダ-・リキッドタイプの両方に使えます。香料・着色料・防腐剤(アルコ-ル・パラベンなど)無配合。パフ・スポンジを傷めない優しい処方です。
用途
汚れ落ちがよくメイクパフ・スポンジを清潔に。
成分
界面活性剤(34%、ポリオキシエチレンアンルキルエール・脂肪酸アルカノールアミド)安定化剤、水軟化剤(アルカリ剤)
質量(g)
110
液性
弱アルカリ性
使用の目安
汚れの面積と同量位
正味量
90mL