曜日別特売
KFP-028 デュラブルプレミアムシリーズフライパンKFP THERMOS(サーモス) 82407949

デュラブルプレミアムシリーズフライパンKFP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(mm)465×290×95
内容量1個注文コード82407949品番KFP-028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

耐摩耗性デュラブルプレミアムコート
ダイキャスト製法で深型と軽量を両立
留め具がなく洗いやすい
アイアンコートで汚れが溜まりにくい外面

本体質量(kg)
0.7
口径(mm)
280
サイズ(mm)
465×290×95
色
BWG (ブラウンゴールド)
材料
【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:セラミック塗膜加工 【材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:鉄・アルミニウム溶射 / 取っ手:フェノール樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする