THERMOS(サーモス)
デュラブルプレミアムシリーズフライパンKFP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(mm)
365×210×80
465×290×95
365×210×80
445×270×95
425×250×90
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82408028
品番
KFP-020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
耐摩耗性デュラブルプレミアムコート
ダイキャスト製法で深型と軽量を両立
留め具がなく洗いやすい
アイアンコートで汚れが溜まりにくい外面
本体質量(kg)
0.5
口径(mm)
200
サイズ(mm)
365×210×80
色
BWG (ブラウンゴールド)
材料
【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:セラミック塗膜加工 【材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:鉄・アルミニウム溶射 / 取っ手:フェノール樹脂