HEX-D3TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 30 タカショー 82411887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HEX-D3TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 30 タカショー 82411887
HEX-D3TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 30 タカショー 82411887
HEX-D3TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 30 タカショー 82411887
HEX-D3TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 30 タカショー 82411887
HEX-D3TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 30 タカショー 82411887
HEX-D3TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 30 タカショー 82411887
HEX-D3TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 30 タカショー 82411887
HEX-D3TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 30 タカショー 82411887
HEX-D3TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 30 タカショー 82411887
HEX-D3TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 30 タカショー 82411887
HEX-D3TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 30 タカショー 82411887
HEX-D3TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 30 タカショー 82411887
HEX-D3TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 30 タカショー 82411887
HEX-D3TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 30 タカショー 82411887
HEX-D3TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 30 タカショー 82411887
HEX-D3TK ガディス 人工木ジョイントデッキ 30 タカショー 82411887

ガディス 人工木ジョイントデッキ 30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82411887
品番
HEX-D3TK
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

工具不要でパチッとはめ込むだけで簡単に設置できる、耐久性に優れた人工木製のジョイントデッキです。天然木のような風合いを持ちながら、腐りにくく色褪せしにくいのが特長です。ベランダやテラス、お庭の手軽な模様替えに最適です。

用途
屋外のベランダ、バルコニー、テラス、お庭などの床材・敷材として。
材質
WPC(木材プラスチック複合材)、ポリプロピレン
幅(cm)
308
高さ(cm)
22
奥行き(cm)
308
注意
※平らな場所でご使用ください。
※火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする