曜日別特売
295990 AFD-1300エンドカバー アトムリビンテック 82411948

295990 AFD-1300エンドカバー アトムリビンテック 82411948
295990 AFD-1300エンドカバー アトムリビンテック 82411948
295990 AFD-1300エンドカバー アトムリビンテック 82411948

AFD-1300エンドカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は仕上・色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕上
シルバー:アルマイト
色
シルバー
注文コード
82411948
品番
295990
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

AFDシリーズ AFD-1300エンドカバー

仕上
シルバー:アルマイト
付属品
+なべタッピンねじ3×16 1本
材質
アルミ合金
色
シルバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする