アトムリビンテック
上レールエンドカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕上・色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕上
シルバー:アルマイト
色
シルバー
注文コード
82412009
品番
HR-130 269418
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
用途
上レールの端面を隠す化粧カバーです。
仕上
シルバー:アルマイト
付属品
+なべタッピンねじ 3×16 1本
材質
アルミ合金
色
シルバー