アトムリビンテック
仮固定ブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕上
グレー
注文コード
82412167
品番
HR-341 316731
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
用途
仮固定ブロックです。
施工後のレールに後入れできます。
仕上
グレー
材質
PBT
色
グレー
適合レール
HR-150、HR-130