317876 着脱式折り畳み棚受 アトムリビンテック 82412176

317876 着脱式折り畳み棚受 アトムリビンテック 82412176
317876 着脱式折り畳み棚受 アトムリビンテック 82412176
317876 着脱式折り畳み棚受 アトムリビンテック 82412176

着脱式折り畳み棚受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
仕上黒塗装(つや消し)
サイズ350mm
内容量1セット(2本)注文コード82412176品番317876
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

先端のレバーを握ると棚を折り畳むことができます。
座は着脱できるので、取付け時の位置出しが容易です。

付属品
壁面取付用:+バインドタッピンねじ 4×40 6本(サイズ300は穴が7ヶ所ありますが、最下部中央の穴は使用しないでください)
棚板取付用:+バインドタッピンねじ 4×16 4本(サイズ250は穴が3ヶ所なのでねじは1本余ります)
サイズ
350mm
仕上
黒塗装(つや消し)
材質
耐荷重
294.2N(30kgf)以下(棚受2ヶ使用)
注意
※浴室には使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする