アトムリビンテック
着脱式折り畳み棚受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
仕上
白塗装
白塗装
黒塗装(つや消し)
サイズ
250mm
350mm
300mm
250mm
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
82412246
品番
317877
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
先端のレバーを握ると棚を折り畳むことができます。
座は着脱できるので、取付け時の位置出しが容易です。
付属品
壁面取付用:+バインドタッピンねじ 4×40 6本(サイズ300は穴が7ヶ所ありますが、最下部中央の穴は使用しないでください)
棚板取付用:+バインドタッピンねじ 4×16 4本(サイズ250は穴が3ヶ所なのでねじは1本余ります)
サイズ
250mm
仕上
白塗装
材質
鋼
耐荷重
294.2N(30kgf)以下(棚受2ヶ使用)
注意
※浴室には使用できません