アトムリビンテック
AFD-1300エンドカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕上・色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕上
ホワイト:塗装(両面)
色
ホワイト
注文コード
82412377
品番
295992
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
AFDシリーズ AFD-1300エンドカバー
仕上
ホワイト:塗装(両面)
付属品
+なべタッピンねじ3×16 1本
材質
アルミ合金
色
ホワイト