曜日別特売
HR-130 323920 上レールエンドカバー アトムリビンテック 82412420

HR-130 323920 上レールエンドカバー アトムリビンテック 82412420
HR-130 323920 上レールエンドカバー アトムリビンテック 82412420
HR-130 323920 上レールエンドカバー アトムリビンテック 82412420

上レールエンドカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は仕上・色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕上
ブラック:塗装(両面)
注文コード
82412420
品番
HR-130 323920
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
用途
上レールの端面を隠す化粧カバーです。
仕上
ブラック:塗装(両面)
付属品
+なべタッピンねじ 3×16 1本
材質
アルミ合金

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする