超軽量保温丼ランチジャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(328g) 注文コード 82415045 品番 LDNC6AG
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

電子レンジが使えなくても、あったかごはんを持ち運べるカフェ丼です★温かいご飯や麺をどんぶりスタイルで楽しめる☆彡冷製サラダパスタなどにもオススメ!具を後のせ出来るので、ご飯や麺が汁でふやけない♪◆温かいどんぶりランチに!◆汁気の多い具材もOK!◆パスタなどの麺類にも!中容器は、汁もれ防止のパッキン付きで、フタを外して電子レンジOK!本体は保温・保冷に優れた真空二重構造。

材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン(中材:発泡スチロール)、中容器・中容器フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、
底板:熱可塑性エラストマー
くすみグリーン 容量(mL)(全体)540(中容器:220) 質量(g)約330 種類(使用)無機抗菌剤 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約115×140 加工(方法)練込、(部位)全体(金属部位及び中材除く) 耐熱温度(℃)本体:-20〜140、フタ:-20〜140、中容器・中容器フタ:-20〜140、パッキン:-20〜140、底板:20〜70 保温効力(℃)52以上(6時間)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※本体は絶対に電子レンジで使用しないでください。
※フタ・本体は食器洗い乾燥機で使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする