スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
スクリュー ハンドル付きマグボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(212g)
注文コード
82415237
品番
STSC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル付きで持ち運びに便利!真空二重構造で保温&保冷効力あり!氷が入れやすい広口タイプ。ハンドルがカバンに入れても取り出しやすく持ち運びにも便利です。
材質
内びん・口がね・底部:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン/ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
色
くすみグレー
容量(mL)
約350
質量(g)
約210
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約72×174
保温効力(℃)
53以上(6時間)
保冷効力(℃)
9以下(6時間)
注意
※電子レンジ・冷凍庫・自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※熱い飲み物を入れた場合は火傷の恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。