巾着付きシステムコンテナランチセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(215g) 注文コード82415264 品番KLBST2
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,857
販売価格(税別)
1,688

お弁当箱にも保存容器にも使える巾着付きシステムコンテナランチセット!サイズが違う容器2個と巾着のセットです。エアーバルブ付きなのでフタをしたまま電子レンジOK。持ち運びに便利な持ち手付き巾着付き。汁もれしにくいパッキン付き。パッキンが取り出しやすい便利な専用ヘラ付き。角が丸く洗いやすい。親指で押し上げて開けるフタ。スタッキングOKで重ねておけます。食洗機OK。

材質フタ・本体:ポリプロピレン(-20〜140度)、パッキン・エアーバルブ:シリコーンゴム(-20〜140度)、ヘラ:ABS樹脂(-20〜100度)、巾着袋:綿100% 寸法(mm)S:約78×94×高さ58、M:約93×155×高さ58、巾着袋:約 幅240×高さ150×マチ100 くすみGRN×YEL 容量(mL)S:約200、M:約480 総質量(kg)約0.215
注意
※煮沸消毒は変形することがあるのでしないでください。
※オート加熱、おまかせ加熱はしないでください。
※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする