アイネット
建築養生テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
テープ幅(mm)
50
100
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82416016
品番
IN5025YJ
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
手切れがよく、しっかり貼れてきれいにはがせる。のり残りしづらい。
用途
建築・塗装養生用。養生シートの固定や内・外装工事時の養生などに。
色
グリーン
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/25mm)
8
注意
※貼る場所によってはのり残りや表面汚染が起こる場合がございます。目立たない場所で試すなど、確認の上ご使用ください。