曜日別特売
IV8mm2 IV 矢崎エナジーシステム 82431067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻(50m)
公称断面積(mm2)
8
注文コード
82431067
品番
IV8mm2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。

長さ(m)
50
許容電流(A)
42
色(絶縁体)
緑
仕上外径(mm)
6
導体
より線
定格電圧(V)
600
芯数
1
公称断面積(mm2)
8
定格温度(℃)
導体最高温度 60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル形状
丸型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする