※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
矢崎エナジーシステム
IV
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
公称断面積・内容量
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(300m)
注文コード
82431198
品番
IV1.6mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。
長さ(m)
300
許容電流(A)
19
色(絶縁体)
緑
仕上外径(mm)
3.2
導体
単線
定格電圧(V)
600
芯数
1
導体径(mm)
1.6
定格温度(℃)
導体最高温度 60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル形状
丸型
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表