1.8×2.7 ブルーシート ♯3000 モノタロウ 82468487 1.8×2.7 ブルーシート ♯3000 モノタロウ 82468487 1.8×2.7 ブルーシート ♯3000 モノタロウ 82468487 1.8×2.7 ブルーシート ♯3000 モノタロウ 82468487 1.8×2.7 ブルーシート ♯3000 モノタロウ 82468487

ブルーシート ♯3000

(200件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 82468487 品番 1.8×2.7
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

#3000相当の、厚くて防水タイプ。
コンパクトで棚置きしやすい。
ブルーシートは全てハトメがあります。

呼び寸法(縦×横)(m)1.8×2.7 厚さ#3000相当 形状折りたたみタイプ 仕上り寸法(縦×横)(m)約1.7×2.6 用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。 材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)約900 ハトメ内径(mm)Φ約12
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※約60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※シート、ハトメに大きな負荷がかかるとシートが破れる恐れがあります。
※物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないで下さい。
※破れて落下や転落などの事故につながる恐れがあります。
※鋭利な突起物にあたったり、引きずったり、無理にシートを引っ張ったりすると破れる原因となります。
※シートの基材やハトメ部分に負荷のかかる設置やご使用はしないで下さい。破損や脱落の危険性があります。
※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認下さい。長期間ご使用時には定期点検を行って下さい。
※またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管して下さい。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合があります。
※ハトメ部分が車体や物品に接触すると、車体や物品に傷がつく恐れがありますので、ご注意下さい。
※完全防水ではありません。
※廃棄する場合は、各地域の廃棄方法に従い、適切に廃棄して下さい。
※長さには誤差が生じます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 200
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
床の汚れ防止

自転車を分解修理をするときに下へひいて使いました。
100均のペラペラを想定していましたが、製品は厚みがあり一度の使用で捨てるにはもったいものでした。
油汚れなどを拭き取り、再利用することにしました。とても良い製品だと思います。

2026-01-06
用途:
屋外で雨よけに.

屋外に一時的に設置したボックスに雨がかからないようにするために購入しました.

対象商品:
82468453
2025-12-10
用途:
塗装作業用
サービス業

想定通りのサイズ感で、思ったよりしっかりした厚みで長く使えそうでした。また速やかに配送していただけたので助かりました。

対象商品:
82468557
2026-02-22
用途:
バイクをクルマに乗せる

ミニバンでバイクを運搬するために、車内の養生として使用しました。もう少し厚手だと安心かなと思います。

対象商品:
82468602
2026-02-24
用途:
床板の養生
卸売・小売業

熱で圧着されていて、その部分が、縮んでいて、平らなシートにならないし、とても弱く、サキイカみたいに、筋方向に、直ぐに裂けて使い物にならない。
モノタロウでは、もうブルーシートは買いません

対象商品:
82468453
2025-10-26
用途:
雨よけ用

使い捨てで欲しかった雨よけシートで安いのが良いので
これを購入。サイズももう少し種類があると良いかも知れないが
問題なく使えたのでよいです。

2025-10-14
用途:
運動会
桑原コミュニティセンター 様 (サービス業)

町民運動会が天候の都合で、体育館内の催しとなり、フロアーに気軽に敷く事が出来、大変重宝した。(会議用机の下:フロアーを気付けない)大変値打ちであった。

2025-09-12
用途:
今回は家具の移動、今後も大工仕事など多方面で使えます
教育・研究機関

思った通りしっかりした生地でした。また記事の厚さ、丈夫さにおいても期待できるものでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
呼び寸法と仕上り寸法の違いは何でしょうか。
回答:
呼び寸法:周囲折返し加工前のおおよそのサイズです。
仕上りサイズ:広げた時のおおよその実寸サイズです。
2024-06-26
質問:
グリーン購入法またはエコマークに該当する商品でしょうか。
回答:
グリーン購入法またはエコマークに該当しません。
2024-06-26
質問:
ハトメに使うひもは付いていますか。
回答:
ひもは付いておりません。
2024-06-26

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする