曜日別特売
PE4102AJ 2ポート電源リブーター ATEN 82469689

PE4102AJ 2ポート電源リブーター ATEN 82469689
PE4102AJ 2ポート電源リブーター ATEN 82469689
PE4102AJ 2ポート電源リブーター ATEN 82469689
PE4102AJ 2ポート電源リブーター ATEN 82469689

2ポート電源リブーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82469689
品番
PE4102AJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

PE4102AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを2箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できる電源リブーターです。
各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。

仕様
●アウトレット切替:有●計測:無●アウトレットタイプ:NEMA 5-15R×2
質量(kg)
0.9
湿度(%RH)
(動作&保管)0~80(結露なきこと)
出力電圧(V)
AC100
定格入力電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×128×44m(※電源ケーブルコネクター、ラックマウントブラケットを含んだ寸法は172×145.9×44)
接続
入力接続:NEMA 5-15P
安全性
安全性検証:PSE
ブレーカ
有(UL1077)
動作/保管温度(℃)
0~50/-20~60
入力周波数(Hz)
50~60
EMC規格
FCC Class A
入力電源
1800VA(最大)/ 1440VA(ULディレーティング)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大入力電流(A)
15(最大)/ 12(ULディレーティング)
電源ケーブル
1.8m
グリーンマーク
認定
最大出力電流(A)
【合計】15(最大)/ 12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/ 12(ULディレーティング)、【アウトレット】15(最大)/ 12(ULディレーティング)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする