BIG RED
油圧式ドーリージャッキ2台セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82481598
品番
TRA9012L-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
油圧式ドーリージャッキ
ショールーム、工場内を前後左右回転、自在に移動
材質
フレーム/鉄、ローラー/アルミ、キャスター/樹脂
長さ(mm)
ローラー:(使用可能タイヤ幅)300
質量(kg)
21.5
キャスター径(Φmm)
100
ローラー間隔(mm)
280~560
能力(kg)
680
注意
キャスターロック付き,移動する場合は本セットが2個(4台)必要です。