曜日別特売

サイン球 5W(Y)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82482980
品番
G-301H(Y)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

装飾照明に最適。
サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。

全長
83mm
色
イエロー
質量(g)
30
定格
電圧110V 消費電力5W 寿命約2000時間
口金
E26
長さ(cm)
15
バルブ径(Φmm)
45mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする