曜日別特売
AB58076 流し元灯 コイズミ照明 82485229

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

流し元灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光束(Lm)460
色温度(K)5000
内容量1台注文コード82485229品番AB58076
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

LED交換不可
非調光
直付・壁付取付
高演色LED R+
7VA(100V)
対面キッチン対応型
調光器併用不可

材質/仕上
本体:プラスチック・ブラック、セード:プラスチック・乳白色
色温度(K)
5000
光束(Lm)
460
その他
【光束維持】40,000時間
幅(mm)
□120
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
47
消費電力(W)
3.8
ランプ
LED
点灯方式
全灯→消灯
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
Ra93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする