流し元灯

流し元灯 - コイズミ照明流し元灯 - コイズミ照明流し元灯 - コイズミ照明流し元灯 - コイズミ照明

LED交換不可
非調光
直付・壁付取付
高演色LED R+
7VA(100V)
対面キッチン対応型
調光器併用不可

その他
【光束維持】40,000時間
幅(mm)
□120
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
47
消費電力(W)
3.8
ランプ
LED
点灯方式
全灯→消灯
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
Ra93
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82484827AB58074本体:プラスチック・ファインホワイト、セード:プラスチック・乳白色3500495
¥9,800
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485229AB58076本体:プラスチック・ブラック、セード:プラスチック・乳白色5000460
¥9,800
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487706AB58072本体:プラスチック・ファインホワイト、セード:プラスチック・乳白色5000505
¥9,800
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488275AB58078本体:プラスチック・ブラック、セード:プラスチック・乳白色3500450
¥9,800
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする