ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3000
光束(Lm)4060
内容量1台注文コード82486796品番AE10014N30
参考基準価格(税別)¥38,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

LED交換不可
PWM調光
32/32/32VA(100/200/242V)
調光範囲約10~100%
適合調光器別売

色温度(K)
3000
光束(Lm)
4060
その他
【光束維持】40,000時間
材質/仕上
セード:ポリカーボネート・乳白色
質量(kg)
1.4
消費電力(W)
31.9
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
Ra83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする