ユニット

ユニット - コイズミ照明

LED交換不可
PWM調光
32/32/32VA(100/200/242V)
調光範囲約10~100%
適合調光器別売

その他
【光束維持】40,000時間
材質/仕上
セード:ポリカーボネート・乳白色
質量(kg)
1.4
消費電力(W)
31.9
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
Ra83
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82485518AE10014N4040004260
¥38,600
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486796AE10014N3030004060
¥38,600
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488668AE10014N3535004190
¥38,600
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489788AE10014N5050004500
¥38,600
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする