AP57986 ペンダント コイズミ照明 82487365

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペンダント

商品レビューを投稿する
返品不可
色セード:マットブラック塗装
材質セード:鋼、飾:ウォールナット
光色温白色
色温度(K)3500
内容量1台注文コード82487365品番AP57986
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

60W相当、フランジ
調光、LED交換不可
高さ調節可能型、傾天55°

材質
セード:鋼、飾:ウォールナット
色
セード:マットブラック塗装
コード
キャプタイヤコードΦ4
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.7
全長(mm)
1300~600
質量(kg)
1
高さ(mm)
150
消費電力(W)
7.2
平均演色評価数(Ra)
93
消費電力(VA)
11(100V)
幅(Φmm)
180
光束(Lm)
610(光束維持時間:40000時間)
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります
※適合調光器別売

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする