サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
ベースライト本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
高さ・幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
高さ(mm)
102
幅(mm)
□620
注文コード
82487557
品番
AD10010W00
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
断熱施工不可
送りコネクター付
傾斜天井使用不可
取付にはボルトを使用
幅(mm)
□620
高さ(mm)
102
出幅(mm)
12(埋込時)
埋込穴(Φmm)
□600
埋込高(mm)
90
材質/仕上
本体:鋼板・白色塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付必要高(mm)
90