ベースライト本体

ベースライト本体 - コイズミ照明ベースライト本体 - コイズミ照明ベースライト本体 - コイズミ照明ベースライト本体 - コイズミ照明

断熱施工不可
送りコネクター付
傾斜天井使用不可
取付にはボルトを使用

材質/仕上
本体:鋼板・白色塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
出幅(mm)
埋込穴(Φmm)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82487040AD10008W00□5706940(埋込時)□54029
¥17,200
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487557AD10010W00□62010212(埋込時)□60090
¥13,200
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488056AD10009W00□4706940(埋込時)□44029
¥15,200
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489727AD10011W00□47010212(埋込時)□45090
¥11,200
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする