サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
流し元灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
505
495
460
505
450
色温度(K)
5000
3500
5000
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82487706
品番
AB58072
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
LED交換不可
非調光
直付・壁付取付
高演色LED R+
7VA(100V)
対面キッチン対応型
調光器併用不可
材質/仕上
本体:プラスチック・ファインホワイト、セード:プラスチック・乳白色
色温度(K)
5000
光束(Lm)
505
その他
【光束維持】40,000時間
幅(mm)
□120
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
47
消費電力(W)
3.8
ランプ
LED
点灯方式
全灯→消灯
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
Ra93