サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
ペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
セード:モカブラウン塗装マット
セード:マットグレー塗装
セード:マットファインホワイト塗装
セード:マットブラック塗装
セード:モカブラウン塗装マット
セード:グレージュ塗装マット
セード:アースグリーン塗装マット
材質
セード:鋼、飾:ウォールナット
セード:鋼、飾:ホワイトアッシュ
セード:鋼、飾:ウォールナット
光色
電球色
電球色
温白色
色温度(K)
2700
2700
3500
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82488047
品番
AP57980
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
60W相当、フランジ
調光、LED交換不可
高さ調節可能型、傾天55°
材質
セード:鋼、飾:ウォールナット
色
セード:モカブラウン塗装マット
コード
キャプタイヤコードΦ4
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.6
全長(mm)
1300~600
質量(kg)
1
高さ(mm)
150
消費電力(W)
7.2
平均演色評価数(Ra)
93
消費電力(VA)
11(100V)
幅(Φmm)
180
光束(Lm)
545(光束維持時間:40000時間)
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります
※適合調光器別売