AD10009W00 ベースライト本体 コイズミ照明 82488056

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベースライト本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
高さ(mm)
69
幅(mm)
□470
注文コード
82488056
品番
AD10009W00
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

断熱施工不可
送りコネクター付
傾斜天井使用不可
取付にはボルトを使用

幅(mm)
□470
高さ(mm)
69
出幅(mm)
40(埋込時)
埋込穴(Φmm)
□440
埋込高(mm)
29
材質/仕上
本体:鋼板・白色塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付必要高(mm)
29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする