AP57966 ペンダント コイズミ照明 82489456

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペンダント

商品レビューを投稿する
返品不可
色セード:グレージュ塗装マット
材質セード:鋼、飾:ホワイトアッシュ
光色温白色
色温度(K)3500
内容量1台注文コード82489456品番AP57966
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

60W相当、フランジ
調光、LED交換不可
高さ調節可能型、傾天55°

材質
セード:鋼、飾:ホワイトアッシュ
色
セード:グレージュ塗装マット
コード
キャブタイヤコードΦ4
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.7
全長(mm)
1300~600
質量(kg)
1
高さ(mm)
150
消費電力(W)
7.2
平均演色評価数(Ra)
93
ランプ
LED
消費電力(VA)
11(100V)
幅(Φmm)
180
光束(Lm)
610(光束維持時間:40000時間)
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光範囲
約1~100%
注意
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります
※適合調光器別売

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする