コイズミ照明
ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
4500
注文コード
82489788
品番
AE10014N50
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
LED交換不可
PWM調光
32/32/32VA(100/200/242V)
調光範囲約10~100%
適合調光器別売
色温度(K)
5000
光束(Lm)
4500
その他
【光束維持】40,000時間
材質/仕上
セード:ポリカーボネート・乳白色
質量(kg)
1.4
消費電力(W)
31.9
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
Ra83