IT-2411-03 冷感シャツ&ボディスプレー ヒロ・コーポレーション 82490251

IT-2411-03 冷感シャツ&ボディスプレー ヒロ・コーポレーション 82490251
IT-2411-03 冷感シャツ&ボディスプレー ヒロ・コーポレーション 82490251
IT-2411-03 冷感シャツ&ボディスプレー ヒロ・コーポレーション 82490251
IT-2411-03 冷感シャツ&ボディスプレー ヒロ・コーポレーション 82490251
IT-2411-03 冷感シャツ&ボディスプレー ヒロ・コーポレーション 82490251

冷感シャツ&ボディスプレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(100mL×96本)
内容量1箱(100mL×96本)注文コード82490251品番IT-2411-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

シュッとスプレーするだけ、衣類や肌に爽快クール!
携帯に便利な100ml
暑い夏を快適に過ごす猛暑対策に!
衣類も肌もWで冷却!
シトラスの香り

成分
水、エタノール、PG、PEG-40水添ヒマシ油、PEG-60水添ヒマシ油、メントール、フェノキシエタノール、香料、コカミドプロピルアミンオキシド、メチルパラベン、エチルヘキシルグリセリン、ヒアルロン酸Na、BG、加水分解コラーゲン、加水分解エラスチン、セラミドNP
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約37×約150
香り
シトラス
注意
※傷やはれ物、湿疹等の異常がある場合はご使用にならないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
※ご使用中やご使用後に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑など)や黒ずみなどの異常が現れた際はご使用を中止し、皮膚科専門医などにご相談ください。
※初めてご使用になる際は、製品をご使用前に少量を内股あるいは上腕部内側に塗布し、数時間経過後にご確認ください。もし異常がみられる場合はご使用をおやめください。
※万一目に入った場合はこすらずに直ちに洗いながしてください。
※顔、粘膜、除毛直後、傷、はれもの、湿疹等異常のあるところには使わないでください。
※極端な高温または低温の場所を避け、直射日光の当たらない場所に保管してください。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※プラスチック製品や床(ワックス)にかかった際は変色の恐れがあるのですぐに拭き取ってください。
※色落ち・色移りの心配があるものは目立たないところで試してからご使用ください。
※アルコールを多く含むため、火気の近くでの使用及び保管は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする