曜日別特売
ES-C02 交換用槽 ES-C02 クリーニング洗浄槽ES-T500用 エアコンカバーサービス 82490531

メイン

ES-C02 交換用槽 ES-C02 クリーニング洗浄槽ES-T500用 エアコンカバーサービス 82490531
ES-C02 交換用槽 ES-C02 クリーニング洗浄槽ES-T500用 エアコンカバーサービス 82490531

交換用槽 ES-C02 クリーニング洗浄槽ES-T500用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82490531
品番
ES-C02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

クリーニング洗浄槽(ES-T500)の交換用槽です。
フレームが無事で槽のみ交換が必要な場合はこちらをおすすめします。

寸法(cm)
槽のみ:38×75×55
槽の深さ:60
用途
ES-T500の槽の交換
材質
ターポリン(防水柔軟加工)
注意
※小さなお子様が中で遊ばないようにして下さい
※槽の中に水を溜めることはできません。洗浄液を溜めての漬け置きはお控えください
※変色・劣化の際は槽の交換を推奨します。(槽のみ品番ES-C02)
※50度以上のお湯は使用しないでください。 洗浄槽表面が溶けてしまう恐れがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする