曜日別特売
SA-801D 壁掛用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス 82490601

メイン

SA-801D 壁掛用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス 82490601
SA-801D 壁掛用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス 82490601
SA-801D 壁掛用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス 82490601
SA-801D 壁掛用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス 82490601
SA-801D 壁掛用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス 82490601

壁掛用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82490601
品番
SA-801D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

エアコン洗浄カバーの原点。
排水ホース一体型・フルカバー型の一般壁掛用エアコン洗浄カバーです。
・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性
・全透明で高い視認性
・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材
・エアコン本体をすっぽりカバー。周囲への水飛散を気にすることなく作業に集中

使用方法
1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、基盤等を養生します。
2.別売の支持金具(SP-20×2本)、支持金具固定プラ(SP-KP)をエアコンに取り付けた後、エアコン洗浄カバーを被せます。
3.側面の紐を絞って固定します。
4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。
用途
エアコン洗浄
材質
オレフィン
寸法(mm)
350×880×400(展開時)
タイプ
フルカバー / 排水ホース一体型
ホース長さ(m)
【排水ホース】2
対象
壁掛用エアコン(一般タイプ)
注意
※ご使用の際は別売りの支持金具(SP-20 ×2本)と支持金具固定プラ(SP-KP)が必要です
※洗浄時は周囲環境に合わせて養生をしてください
※使い捨てではありません。著しく変色・劣化した場合は交換してください
※洗浄するエアコンのサイズに適したカバーをご使用ください
※長く使い続けるには使用後に水洗いして洗剤や汚れを落とし、水気を拭きとってよく乾かしてください
※高温の場所での保管は避けてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする