SA-P03D 天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 大 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス 82490829

メイン

SA-P03D 天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 大 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス 82490829
SA-P03D 天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 大 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス 82490829
SA-P03D 天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 大 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス 82490829

天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 大 排水ホース一体型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82490829
品番
SA-P03D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

吹出口2方向用。大型天カセ・天吊用エアコン洗浄カバーの原点、排水ホース一体型です。
・S字フックをアンカーボルトに掛けるだけの簡単装着。作業性重視の設計
・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性
・全透明で高い視認性
・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材
・水飛散防止の内窓カーテン付き
・対角線に2か所の洗浄窓

使用方法
1.エアコンのパネル、電気部分を外します。
2.必要に応じて養生して下さい。
3.S字フックをアンカーボルトに掛けます。
4.カバーの内側とエアコンの枠を別売のカバー装着クリップ(ST-210)で固定します。
※クリップは1辺に2~3個使用します。クリップを使用しないで洗浄する場合は、エアコン本体を布コロナマスカー等で養生し、カバーの内側で水を受けるように設置します。また、本商品は、天吊用エアコンにも使用できます。エアコンを分解後、エアコンにカバーを被せ、クリップや養生テープ等で固定します。
用途
エアコン洗浄
材質
オレフィン
寸法(mm)
1600×800(展開時)
タイプ
排水ホース一体型
ホース長さ(m)
【排水ホース】2.5
対象
天カセ・天吊用エアコン(大型)
注意
※洗浄時は周囲環境に合わせて養生をしてください
※使い捨てではありません。著しく変色・劣化した場合は交換してください
※洗浄するエアコンのサイズに適したカバーをご使用ください
※長く使い続けるには使用後に水洗いして洗剤や汚れを落とし、水気を拭きとってよく乾かしてください
※高温の場所での保管は避けてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする