曜日別特売
SA-N120D 壁掛用エアコン洗浄カバー 壁掛型業務機用 オープンカバー 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス 82490969

メイン

SA-N120D 壁掛用エアコン洗浄カバー 壁掛型業務機用 オープンカバー 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス 82490969
SA-N120D 壁掛用エアコン洗浄カバー 壁掛型業務機用 オープンカバー 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス 82490969
SA-N120D 壁掛用エアコン洗浄カバー 壁掛型業務機用 オープンカバー 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス 82490969

壁掛用エアコン洗浄カバー 壁掛型業務機用 オープンカバー 排水ホース一体型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82490969
品番
SA-N120D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

排水ホース一体型・オープン型の業務壁掛用エアコン洗浄カバーです。
・ゴム掛けで簡単装着。作業性重視の設計
・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性
・全透明で高い視認性
・側面からの水飛散を防止するプレート付き
・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材
・エアコン本体と天井の隙間が無い、支持金具の入るスペースがない、エアコン側面に空間がないなど、フルカバータイプが使えない作業環境におすすめ

使用方法
1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、天井部分、基盤等を養生します。
2.天井部分が空いているため特に注意して養生して下さい。
3.エアコン本体に掛け、側面のストッパーで固定します。
4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。
用途
エアコン洗浄
材質
オレフィン
寸法(mm)
300×1200×300(展開時)
タイプ
オープンカバー / 排水ホース一体型
ホース長さ(m)
【排水ホース】2
対象
壁掛用エアコン(業務用タイプ)
注意
※洗浄時は周囲環境に合わせて養生をしてください
※使い捨てではありません。著しく変色・劣化した場合は交換してください
※洗浄するエアコンのサイズに適したカバーをご使用ください
※長く使い続けるには使用後に水洗いして洗剤や汚れを落とし、水気を拭きとってよく乾かしてください
※高温の場所での保管は避けてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする