8804 長袖シャツ 8804 Asahicho(旭蝶繊維) 82492545

フロントスタイル

8804 長袖シャツ 8804 Asahicho(旭蝶繊維) 82492545
8804 長袖シャツ 8804 Asahicho(旭蝶繊維) 82492545
8804 長袖シャツ 8804 Asahicho(旭蝶繊維) 82492545
8804 長袖シャツ 8804 Asahicho(旭蝶繊維) 82492545
8804 長袖シャツ 8804 Asahicho(旭蝶繊維) 82492545
8804 長袖シャツ 8804 Asahicho(旭蝶繊維) 82492545

長袖シャツ 8804

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色オリーブ
サイズ5L
内容量1枚注文コード82492545品番8804
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

着心地とデザインが手に入る高機能ワークウェアです。配色を用いたツートーンデザインで上下色違いのコーディネートが可能です。

用途
軽作業や会社の制服に。
色
オリーブ
サイズ
5L
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
81

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする