Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ 8804
着心地とデザインが手に入る高機能ワークウェアです。配色を用いたツートーンデザインで上下色違いのコーディネートが可能です。
用途
軽作業や会社の制服に。
内容量
1枚
全32種類を絞り込む
色
オリーブ
シルバー
ネイビー
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
肩幅(cm)
選択してください
44
46
48
50
52
54
58
60
袖丈(cm)
選択してください
57
59
61
63
64
65
32種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82492387
8804
ブルー
3L
118
52
63
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82492430
8804
オリーブ
M
106
46
59
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82492457
8804
シルバー
4L
122
54
64
¥
8,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
82492491
8804
ネイビー
5L
126
58
64
¥
8,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82492545
8804
オリーブ
5L
126
58
64
¥
8,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82492561
8804
オリーブ
3L
118
52
63
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82492606
8804
シルバー
3L
118
52
63
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82492816
8804
シルバー
M
106
46
59
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82492841
8804
シルバー
LL
114
50
63
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82493087
8804
ネイビー
LL
114
50
63
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82493105
8804
オリーブ
L
110
48
61
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82493175
8804
ブルー
5L
126
58
64
¥
8,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82493218
8804
ブルー
LL
114
50
63
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82493261
8804
オリーブ
6L
134
60
65
¥
8,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82493437
8804
ブルー
S
102
44
57
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82493525
8804
ネイビー
M
106
46
59
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82493550
8804
オリーブ
LL
114
50
63
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82493559
8804
ネイビー
4L
122
54
64
¥
8,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
82493665
8804
ネイビー
L
110
48
61
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82493735
8804
オリーブ
S
102
44
57
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82493769
8804
オリーブ
4L
122
54
64
¥
8,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
82493805
8804
ブルー
M
106
46
59
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82493900
8804
ブルー
6L
134
60
65
¥
8,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82494040
8804
ネイビー
6L
134
60
65
¥
8,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82494049
8804
シルバー
5L
126
58
64
¥
8,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82494067
8804
ブルー
4L
122
54
64
¥
8,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
82494076
8804
ネイビー
3L
118
52
63
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82494180
8804
ネイビー
S
102
44
57
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82494189
8804
シルバー
L
110
48
61
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82494365
8804
シルバー
6L
134
60
65
¥
8,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
82494399
8804
シルバー
S
102
44
57
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
82494530
8804
ブルー
L
110
48
61
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください