フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ 8804
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
オリーブ
シルバー
ネイビー
ブルー
サイズ
5L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82493175
品番
8804
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
着心地とデザインが手に入る高機能ワークウェアです。配色を用いたツートーンデザインで上下色違いのコーディネートが可能です。
用途
軽作業や会社の制服に。
色
ブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
81