曜日別特売
3010 ストレッチ3Dワークジャケット13 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82497086

ストレッチ3Dワークジャケット13

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード82497086品番3010
参考基準価格(税別)¥9,560販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

ストレスフリーな着心地の3Dストレッチワークジャケット

用途
作業服
サイズ
L
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
62

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする